- Detalles del producto
Bomba centrífuga Fristam serie FPX
Bomba centrífuga Fristam serie FPX. Modelo: FPX 3532/175. S/N: 353271505. Capacidad: 280 gpm. Diámetro del impulsor: 6,88 pulg. Motor eléctrico Baldor, 15 hp, 3500 rpm, 480 V, 13 amperios. Entradas: (1) 2-1/2 pulgadas. Salidas: (1) 2 pulgadas. Dimensiones totales: 26-1/2 pulgadas de largo x 12-1/2 pulgadas de ancho x 13-1/2 pulgadas de alto. (ACN40).
Detalles del producto
- Cantidad en stock: RCCB456.13a
- Fabricante: Fristam
- Modelo: FPX 3532/175
- Número de serie: 353271505