- Detalles del producto
Bomba centrífuga Fristam serie FPX
2000 Bomba centrífuga Fristam serie FPX. Modelo: FPX1161-320. Número de serie: FPX1161008457. Capacidad: 540 gpm a 65 psi y 150 cabeza/pie. Diámetro del impulsor: 12 pulg. (305 mm). Motor Industrial Baldor, 30 hp, 230/460 V, 60 Hz, trifásico. Entrada/Salida: (2) accesorios S-line de 4 pulgadas. Capaz de entregar grandes volúmenes y altas presiones mientras maneja productos sensibles al corte, es la bomba elegida para productos con viscosidades de hasta 600 cps y temperaturas de proceso de hasta 400 °F. La serie FPX es conocida por sus operaciones silenciosas, eficientes y de bajo mantenimiento. Dimensiones totales: 37 pulgadas de largo x 22 pulgadas de ancho x 19 pulgadas de alto (ACN53).
Detalles del producto
- Cantidad en stock: RLOL268.11
- Fabricante: Fristam
- Modelo: FPX1161-320
- Número de serie: FPX1161008457