- Detalles del producto
Bomba centrífuga Fristam serie FPX
Bomba centrífuga Fristam serie FPX. Modelo: FPX1161-320. Número de serie: FPX1161963308. Capacidad: 540 gpm a 65 psi y 150 cabeza/pie. Diámetro del impulsor: 12 pulg. Motor industrial Baldor, 30 hp. Capaz de entregar grandes volúmenes y altas presiones mientras maneja productos sensibles al corte, es la bomba elegida para productos con viscosidades de hasta 600 cps y temperaturas de proceso de hasta 400 °F. La serie FPX es conocida por sus operaciones silenciosas, eficientes y de bajo mantenimiento. Entradas/salidas: (2) accesorios S-line de 4 pulgadas. Dimensiones totales: 37 pulgadas de largo x 19 pulgadas de ancho x 21 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: RLOL323.17
- Fabricante: Fristam
- Modelo: FPX1161-320
- Número de serie: FPX1161963308