- Detalles del producto
Bomba centrífuga Fristam serie FPX
Bomba centrífuga Fristam serie FPX. Modelo: FPX1151-270. Número de serie: FPX115174040. Capacidad: 720 gpm a 30 psi y 70 cabeza/pie. Diámetro del impulsor: 9-1/2 pulg. (240 mm). Motor industrial Baldor, 25 hp, 1760 rpm, 230/460 V, 64/32 amperios, 60 Hz, trifásico. Capaz de entregar grandes volúmenes y altas presiones mientras maneja productos sensibles al corte, es la bomba elegida para productos con viscosidades de hasta 600 cps y temperaturas de proceso de hasta 400 °F. La serie FPX es conocida por sus operaciones silenciosas, eficientes y de bajo mantenimiento. Entradas/salidas: (2) accesorios S-line de 4 pulgadas. Dimensiones totales: 35 pulgadas de largo x 18 pulgadas de ancho x 17 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: RLOL717.8
- Fabricante: Fristam
- Modelo: FPX1151-270
- Número de serie: FPX115174040