Bomba centrífuga Fristam serie FPX

Bomba centrífuga Fristam serie FPX

1994 Bomba centrífuga Fristam serie FPX. Modelo: FPX-1151-260. S/N: 115174060. Capacidad: 720 gpm @ 32 psi @ 72 tdh. Diámetro del impulsor: Motor industrial Baldor de 9-1/2 pulg., 25 hp, 1760 rpm, 230/460 V, 64/32 amperios, 60 Hz, trifásico. Las características de las bombas de la serie FPX son: manipulación cuidadosa del producto, sello interno para una vida útil más prolongada, capacidad para CIP y SIP, capacidad para temperaturas del producto de hasta 400 °F. Ideal para bebidas, almíbar, cremas y leche. Entradas/salidas: (2) 4 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 38 pulgadas de largo x 25 pulgadas de ancho x 20-1/2 pulgadas de alto (ACN68).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RLOL718.8
  • Fabricante: Fristam
  • Modelo: FPX-1151-260
  • Número de serie: 115174060

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba centrífuga Fristam serie FPX