- Detalles del producto
Bomba centrífuga Fristam serie FPX
Bomba centrífuga Fristam serie FPX. Modelo: FPX1742-205. El caudal de la bomba nueva es de 400 gpm con los caballos de fuerza y la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Diámetro del impulsor: motor eléctrico Leeson de 8 pulgadas, 20 hp, 3500 rpm, 575 V, 19,2 amperios, 60 Hz, trifásico. Entrada: (1) conector S-line de 3 pulgadas. Salida: (1) conector S-line de 2 pulg. Dimensiones totales: 2 pies 8-½ pulgadas de largo x 1 pie 5 pulgadas de ancho x 1 pie 7-½ pulgadas de alto (ACN50).
Detalles del producto
- Cantidad en stock: SPGT051.5a
- Fabricante: Fristam
- Modelo: FPX1742-205
- Número de serie: FPX17420402040