Fristam FPX - Bomba Centrífuga Sanitaria Serie

Fristam FPX - Bomba Centrífuga Sanitaria Serie

1994 Fristam FPX - Bomba Centrífuga Sanitaria Serie. Modelo: FPX 3532. S/N: 353274240. Material de construcción: Acero Inoxidable 316. Capacidad: 200 gpm a 77 psi. Diámetro del impulsor: 6 ½ pulg. (165 mm). Opción de sello: mecánico simple, de carbono. Elastómeros de Vitón. Motor industrial Baldor, 15 hp, 3450 rpm, 208-230/460 V, 37.5-34/17 amperios, 60 Hz, trifásico. La bomba centrífuga sanitaria serie FPX se ha convertido en un estándar de la industria para la mayoría de las aplicaciones generales. La serie FPX es conocida por su eficiencia silenciosa y operaciones de bajo mantenimiento. Entradas: (1) 2 ½ pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Salida: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 2 pies 4 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho x 1 pie de alto (ACN30).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: OIP136.
  • Fabricante: Fristam
  • Modelo: FPX 3532
  • Número de serie: 353274240

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Fristam FPX - Bomba Centrífuga Sanitaria Serie