- Detalles del producto
Bomba centrífuga sanitaria Fristam serie FPX
Bomba centrífuga sanitaria Fristam serie FPX. Modelo: FPX 3532. S/N: 353268129. Capacidad: 180 gpm @ 90 tdh (39 psi usando gravedad específica de agua = 1). Desplazamiento por revolución: 0,057. Componentes interiores de acero inoxidable 316. Opción de sello: mecánico simple, óxido de cromo/carbono. Diámetro del impulsor: 5 pulg. (130 mm). Motor industrial Baldor, 7 ½ hp, 3450 rpm, 208-230/460 V, 18,5-17,4/8,7 amperios, 60 Hz, trifásico. La bomba centrífuga sanitaria serie FPX se ha convertido en un estándar de la industria para la mayoría de las aplicaciones generales. Capaz de entregar grandes volúmenes y altas presiones mientras maneja productos sensibles al corte, es la bomba elegida para productos con viscosidades de hasta 600 cps y temperaturas de proceso de hasta 400 °F. La serie FPX es conocida por sus operaciones silenciosas, eficientes y de bajo mantenimiento. Aplicaciones típicas: embotellado, aplicaciones de limpieza/CIP, desalcoholización, destilación, emulsificación, evaporación, separación mecánica, ósmosis inversa, mezcla en línea, acondicionamiento de agua, filtración por transferencia, extracción, dosificación, diálisis, desgasificación, carbonización, homogeneización. , fermentación. Entrada: (1) 2 ½ pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Salida: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 2 pies 4 pulgadas de largo x 1 pie 3 pulgadas de ancho x 11 pulgadas de alto (ACN30).
Detalles del producto
- Cantidad en stock: OIP140.
- Fabricante: Fristam
- Modelo: FPX 3532
- Número de serie: 353268129