Bomba centrífuga Fristam FPX3551 (10 HP, 300 GPM máx.)

Bomba centrífuga Fristam FPX3551 (10 HP, 300 GPM máx.)

Bomba centrífuga Fristam. Modelo: FPX3551. N/S: 355168369. Acero inoxidable 316. Capacidad: 300 gpm a 42 psi y 98 tdh. *Nota: a esta unidad le faltan la cubierta de la bomba y el impulsor. Motor Industrial, 10 hp, 1750 rpm. Entrada: (1) conector de línea 'S' de 3 pulgadas. Salida: (1) conector de línea 'S' de 2-1/2 pulg. Dimensiones totales: 29 pulgadas de largo x 17 pulgadas de ancho x 15 pulgadas de alto (E)

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HDDF273.5
  • Fabricante: Fristam
  • Modelo: FPX3551
  • Número de serie: 355168369

Detalles de la bomba

  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Galones máximos por minuto GPM: 300
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 3
  • Tipo de entrada/salida 1: S-Line
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2.5
  • Tipo de entrada/salida 2: S-Line

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 10
  • RPM del motor: 1750

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 29
  • Ancho (pulgadas): 17
  • Altura (pulgadas): 15

Detalles adicionales del producto

  • Problemas o problemas conocidos: Unit is missing the pump cover and impeller
Bomba centrífuga Fristam FPX3551 (10 HP, 300 GPM máx.)