Bomba centrífuga de anillo líquido Fristam serie FZX
2004 Bomba centrífuga de anillo líquido Fristam serie FZX. Modelo: FZX2200. Número de serie: FZX2200400164. Capacidad nominal: 155 gpm. Construcción de acero inoxidable 316. Diámetro del impulsor: 8 pulg. Opción de sello: mecánico simple. Motor industrial Baldor, 20 hp, 1765 rpm, 460 V, 24 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas/salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Con su impulsor y carcasa especialmente diseñados, la serie FZX mantiene su cebado cuando otras bombas quedan atrapadas por aire. Esta característica, combinada con su capacidad para producir vacío, la convierte en una excelente bomba de retorno CIP cuando se necesita una eliminación completa de fluidos. El FZX también es eficaz para vaciar tanques, particularmente aquellos con un producto espumoso o aireado, eliminando así el desperdicio de producto. Dimensiones totales: 2 pies 8 pulgadas de largo x 1 pie 5 pulgadas de ancho x 1 pie 10 pulgadas de alto (ACN93)
Product Details
- Cantidad en stock: DLEC041.16a
- Manufacturer: Fristam
- Model: FZX 2200
- Serial Number: FZX2200400164