Bomba sanitaria de alta presión Fristam

Bomba sanitaria de alta presión Fristam

Bomba Sanitaria de Alta Presión Fristam. Modelo FM332-175, S/N FM332 74005. Entrada/salida de 2,5 pulg. La bomba tiene tres etapas y está diseñada para bombear hasta 200 gpm a 200 psi y 500 pies de altura, con motor Baldor de 60 hp, 3550 rpm, 230/ 460 V, 60 Hz, trifásico. La configuración actual funcionará a 230 gpm 180 psi 410 pies

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: HDLF001.
  • Fabricante: Fristam
  • Modelo: FM332-175
  • Número de serie: FM332 74005

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba sanitaria de alta presión Fristam