- Detalles del producto
Bomba centrífuga de anillo líquido Fristam
Bomba centrífuga de anillo líquido Fristam. Modelo: FZ-20. Número de serie: FZ207303. Clasificación de capacidad nominal: 135 gpm a cabeza-pie: 39,1 con caballos de fuerza del motor: 4,25. Diámetro del impulsor: 8 pulg. Temperatura máxima del producto: 350 °F. Presión máxima: 150 psig. Entradas/salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Dimensiones totales: 29 pulgadas de largo x 14 pulgadas de ancho x 15 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: RCCB233.8
- Fabricante: Fristam
- Modelo: FZ-20
- Número de serie: FZ207303