Bomba de anillo líquido Fristam
Bomba de anillo líquido Fristam. Modelo: FZX100. Número de serie: FZX100982283. Capacidad: 40 gpm a 23 psi y 53 tdh. Motor Leeson, 3 hp, 1770 rpm, 208-230/460 V, 8,2/4,1 amperios, 60 Hz, trifásico. Ideal para manipular productos con aire incorporado. Mantiene la prima con su impulsor y carcasa especialmente diseñados. Su capacidad de vacío la convierte en una excelente bomba de retorno CIP cuando es necesaria la eliminación completa de fluidos. Entradas/salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 22 pulgadas de largo x 11 pulgadas de ancho x 11 pulgadas de alto (ACN44)
Product Details
- Cantidad en stock: HDMD115.9
- Manufacturer: Fristam
- Model: FZX100
- Serial Number: FZX100982283