Bomba de anillo líquido Fristam

Bomba de anillo líquido Fristam

Bomba de anillo líquido Fristam. Modelo: FZX100. Número de serie: FZX100973690. El caudal de la bomba nueva es de aproximadamente 80 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Diámetro del impulsor: 6-3/4 pulg. Motor eléctrico Baldor: 3 Hp, 1725 Rpm, 208-230/460 V, 8,5-8,2/4,1 A, 60 Hz, trifásico. Ideal para manipular productos con aire incorporado. Mantiene la prima con su impulsor y carcasa especialmente diseñados. Su capacidad de vacío la convierte en una excelente bomba de retorno CIP cuando es necesaria la eliminación completa de fluidos. (1) Entrada de línea S de 2 pulgadas. (1) Salida s-line de 2 pulgadas. Dimensiones totales: 1 pie 11-1/4 pulgadas de largo x 9-3/4 pulgadas de ancho x 9-5/8 pulgadas de alto (ACN44).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: TACJ0230.6
  • Fabricante: Fristam
  • Modelo: FZX100
  • Número de serie: FZX100973690

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba de anillo líquido Fristam