Bomba Fristam
Bomba Fristam. Modelo FM342-175. Motor- 75 hp. Está diseñado para bombear hasta 200 gpm a 280 psi y 650 pies de altura. 80-85 GPM 275 PSI 630 pies con 40 hp (hecho para aplicaciones de RO de alta presión). Configuración actual 220 gpm 245 psi 560 pies con motor de 75 hp. (ACN139) excluyendo el motor.
Product Details
- Cantidad en stock: cCJR02.
- Manufacturer: Fristam
- Model: FM342-175