Bomba Fristam

Bomba Fristam

1998 Bomba Fristam. Modelo FPX100. N/S FPX100984164. Motor. 5 hp, 1750 rpm, 13,4/6,7 amperios, 60 Hz, trifásico. Turbina Sanitaria Portátil Inox. Entrada: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Línea S. Salida: (1) 2 pulg. de diámetro. Línea S. (4) Ruedas para fácil maniobrabilidad. Dimensión total: 58 pulgadas de largo x 20 pulgadas de ancho x 41 pulgadas de alto (ACN49).

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: DPLS148.6
  • Fabricante: Fristam
  • Modelo: FPX100
  • Número de serie: FPX100984164

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba Fristam