Bomba Fristam, modelo FPX742-195
Bomba Fristam. Modelo: FPX742-195. Número de serie: FPX74298228. Capacidad: 51 gpm a 110 psi y 253 tdh. Sello mecánico único. Motor industrial Baldor, 10 hp, 3500 rpm, 208-230/460 V, 25.6-24/12 amperios, 60 Hz, trifásico. La bomba centrífuga sanitaria serie FPX se ha convertido en un estándar de la industria para la mayoría de las aplicaciones generales. Capaz de entregar grandes volúmenes y altas presiones mientras maneja productos sensibles al corte, es la bomba elegida para productos con viscosidades de hasta 600 cps y temperaturas de proceso de hasta 400 °F. La serie FPX es conocida por sus operaciones silenciosas, eficientes y de bajo mantenimiento y es completamente compatible con CIP. Entrada: Línea 'S' de 2-1/2 pulgadas, Salida: Línea 'S' de 2 pulgadas. Dimensiones totales: 27 pulgadas de largo x 13 pulgadas de ancho x 12 pulgadas de alto (ACN32).
Product Details
- Cantidad en stock: DBBP2610.2
- Manufacturer: Fristam
- Model: FPX742-195
- Serial Number: FPX74298228