Bomba centrífuga sanitaria Fristam

Bomba centrífuga sanitaria Fristam

Bomba Centrífuga Sanitaria Fristam. Modelo: FP1741/205 F. S/N: 141169035. Capacidad: 175 gpm. Material de construcción: acero inoxidable 316. Diámetro del impulsor: Motor industrial Baldor de 8 pulgadas, 7-1/2 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 21,5-20/10 amperios, 60 Hz, trifásico. Entrada: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Salida: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 2 pies 1 pulgada de largo x 10 pulgadas de ancho x 13 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: NOIP8008.
  • Fabricante: Fristam
  • Modelo: FP1741/205 F
  • Número de serie: 141169035

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba centrífuga sanitaria Fristam