Bomba centrífuga sanitaria Fristam
Bomba Centrífuga Sanitaria Fristam. Modelo: FP1722. S/N: 122122202. Diámetro del impulsor: 5-1/2 pulg. Entradas: (1) 3 pulg. Accesorios de línea S. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 2 pies 6 pulgadas de largo x 1 pie de ancho x 1 pie 5 pulgadas de alto. La bomba no retiene agua de la prueba anterior.
Product Details
- Cantidad en stock: SHCC002.
- Manufacturer: Fristam
- Model: FP1722
- Serial Number: 122122202
Pump Details
- Pump Type: Centrifugal
- Impeller Diameter (inches): 5.5
- # Inlets: 1
- # Outlets: 1
- Inlet/Outlet 1: Inlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 3
- Inlet/Outlet 1 Type: S-Line
- Inlet/Outlet 2: Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 2
- Inlet/Outlet 2 Type: S-Line
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
Dimensions:
- Length (Inches): 30
- Width (Inches): 12
- Height (Inches): 17