Bomba centrífuga de acero inoxidable Fristam
Bomba Centrífuga Fristam de Acero Inoxidable. Modelo: FPX3551 65068. Capacidad de la bomba: 295,71 gpm a 42 psi. Viscosidad del producto de hasta 600 cps, temperatura de proceso de hasta 400 °F, presión máxima de entrada: 150 psi, solo sello simple, enjuague del producto con sello interno. Dimensiones del impulsor: 9-1/2 pulgadas de diámetro. Motor industrial Baldor, 10 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 28-26/13 amperios, 60 Hz, trifásico. Aplicaciones típicas: embotellado, aplicaciones de limpieza/CIP, desalcoholización, destilación, emulsificación, evaporación, mecánica, separación, ósmosis inversa, mezcla en línea, acondicionamiento de agua, filtración por transferencia, extracción, dosificación, diálisis, desgasificación, carbonización, homogeneización, fermentación. Entrada de la bomba: conector de línea 'S' de 3 pulg. Salida: Conexión de línea 'S' de 2-1/2 pulg. Dimensiones totales: 29 pulgadas de largo x 14 pulgadas de ancho x 16 pulgadas de alto (ACN42).
Product Details
- Cantidad en stock: DCBJ666.4a
- Manufacturer: Fristam
- Model: FPX3551 65068