- Detalles del producto
Fuente de alimentación CC Rhino PSM24-180S (180 W)
Fuente de alimentación CC industrial Rhino PSM24-180S sin usar. Fuente de alimentación: 100-240 VAC (50/60 Hz). 2,8A-1,5A.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: MGS61
- Fabricante: Rhino
- Modelo: PSM24-180S
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 5
- Ancho (pulgadas): 3
- Altura (pulgadas): 5
- Peso libras): 3
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!