Compresor de anillo eléctrico Fuji

Compresor de anillo eléctrico Fuji

Compresor de anillo eléctrico Fuji. Modelo VFC600A-7W, S/N: 10677488. Motor de accionamiento directo TEFC: trifásico, 50/60 Hz, 200-230/460 V. CV de salida: 4,2-4,5/4,5. Amperios máximos: 12-11/5,5. El VFC600 es un compresor de anillo de una sola etapa con una presión máxima de 118 pulgadas de agua, un vacío máximo de 98 pulgadas de agua y una capacidad máxima de 206 SCFM. Protector térmico de servicio piloto. Entrada/salida: 2 pulgadas de diámetro. NPT hembra. Dimensiones totales: 15 pulgadas de largo x 15 pulgadas de ancho x 15 pulgadas de alto (ACN7a).

Product Details

  • Cantidad en stock: NPPC141.
  • Manufacturer: Fuji Electric
  • Model: VFC600A-7W
  • Serial Number: 10677488, 00877488, and 10777488

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Compresor de anillo eléctrico Fuji