Hervidor aislado con camisa completa, 100 galones
Hervidor aislado con camisa completa: 100 galones. Modelo: 100D. Número de serie: B1152-A2. Nota: 3589. Acero inoxidable. MAWP: 45 psi a 293 °F, presión de prueba: 69 psi. Entrada de la cubierta: (2) hembra roscada de 1 pulg., 2-1/4 pulg. de diámetro, puerta de acceso: 7-1/2 pulg. de largo x 4 pulg. de ancho. Descarga del tanque: línea 'S' de 2 pulg., chaqueta entrada/salida: (2) hembra roscada de 1 pulg. Dimensiones totales: 40 pulgadas de largo x 40 pulgadas de ancho x 45 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SPPP527.7
- Manufacturer: Not Specified
- Model: 100D
- Serial Number: B1152-A2