- Detalles del producto
Registrador de gráficos de ingeniería de combustión Fulscope
Registrador de gráficos de ingeniería de combustión Fulscope. Modelo: ER/C. Número de serie: 1912JB00104A. Alimentación: 120/240 V, 50/60 Hz, 60 VA MÁX. Dimensiones totales: 1 pie 3 pulgadas de largo x 5 pulgadas de ancho x 1 pie 3 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: JHLC064.a
- Fabricante: Fulscope
- Modelo: ER/C
- Número de serie: 1912JB00104A
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- Voltaje del motor: 120/240
- Hercios del motor (Hz): 50/60
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 15
- Ancho (pulgadas): 5
- Altura (pulgadas): 15