Caldera de vapor alimentada por combustible Fultons - 6 HP
1992 Caldera de vapor alimentada por combustible Fulton: 6 HP. Modelo: FB-006-A. No. de caldera y Bd Nat'l: 66123. Salida: 201,000 Btu/hr. La velocidad máxima de disparo no debe exceder los 290 000 Btu/h. Capacidad de vapor: 207 lb/hr. MAWP: 15 psi. Grosor de la carcasa: 3/8 pulg. Grosor de la cabeza: 1/2 pulg. Entradas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. alimentación de agua, (1) 6 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. puerto de válvula de descarga, (1) 3/4 pulg. de diámetro. puerto (válvula de alivio). Dimensiones totales: 4 pies de largo x 3 pies de ancho x 6 pies 3 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SNBB385.3a
- Manufacturer: Fulton Thermal Corporation
- Model: FB-006-A
- Serial Number: 66123
Boiler Details
- Boiler Type: Low Pressure Boilers
- Boiler HP: 6
- Rated Input (BTUH): 290000
- Tank Inlets & Outlets Description: Inlets: (1) 3/4 in. dia. water feed, (1) 6 in. dia. port, (1) 1 in. dia. port. Outlets: (1) 1 in. dia. blow off valve port, (1) 3/4 in. dia. port (relief valve)
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 48
- Width (Inches): 36
- Height (Inches): 75
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1992