Caldera de vapor a gas natural Fultons Thermal Corporation - 50 HP

Caldera de vapor a gas natural Fultons Thermal Corporation - 50 HP

2007 Caldera de vapor alimentada por gas natural de Fulton Thermal Corporation. Modelo: ICS 50. Clasificado a 50 hp con salida de vapor de 1725 lbs./hr. Entrada máxima: 1992000 BTUH. MWP: 15 psi. Superficie de calefacción: 150 pies cuadrados. Transformador ACME. Nro. de catálogo T 2-53009-S. Voltios primarios: 240x480V, voltios secundarios: 120/240V, 0,75KVA 50/60 Hz, 1 fase. Cuenta con un diseño vertical sin cámara y un quemador eléctrico montado en la parte superior y encendido hacia abajo que dispara a lo largo de todo el horno y envía una llama de acción ciclónica a la cámara central del horno. Las aletas de convección ayudan a transmitir el calor restante que encuentran en los gases calientes que se mueven hacia arriba hacia el lado exterior del recipiente de agua a medida que esos gases se mueven hacia los puertos de escape. El resultado es una distribución uniforme del calor para una máxima eficiencia. Un diseño exclusivo de “premezcla” de combustible y aire de movimiento rápido también garantiza un menor tiempo de residencia de los reactivos dentro de la zona de la llama, reduciendo así las emisiones. Dimensiones totales: 5 pies 7 pulgadas de largo x 4 pies 7 pulgadas de ancho x 8 pies 8 pulgadas de alto (H15) (ACN450).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: ADSP501A.7
  • Fabricante: Fulton Thermal Corporation
  • Modelo: ICS 50

Detalles de la caldera

  • Tipo de caldera: Low Pressure Boilers
  • CV de la caldera: 50
  • Entrada nominal (BTUH): 1992000

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 67
  • Ancho (pulgadas): 55
  • Altura (pulgadas): 104
  • ACN: 450

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 2007

Caldera de vapor a gas natural Fultons Thermal Corporation - 50 HP
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
Caldera pirotubular de baja presión CyclothermCyclotherm Low Pressure Firetube Boiler Cyclotherm
Ahorrar 9%
Caldera de volcánVolcano Boiler Volcano
Volcano Caldera de volcán

140.ENNES13493

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Caldera de agua caliente pirotubular Cleaver Brooks CB-60 HPCleaver Brooks CB-Packaged Firetube Hot Water Boiler- 60 HP Cleaver Brooks
Cotizando activamente
Ahorrar 9%
Caldera de agua caliente pirotubular Cleaver Brooks CB-60 HPCleaver Brooks CB-Packaged Firetube Hot Water Boiler- 60 HP Cleaver Brooks
Cotizando activamente
Ahorrar 9%
Caldera de vapor Cleaver Brooks CB - 60 HPCleaver Brooks CB Steam Boiler - 60 HP Cleaver Brooks
Cotizando activamente
Ahorrar 9%
Caldera de vapor automática Highlander de 500 galones1990/91 Highlander Automatic Package Steam Boiler 500 Gallon Highlander
Ahorrar 9%
Paquete de bomba de condensado Armstrong2004 Armstrong Condensate Pump Package Armstrong

Visto recientemente