- Detalles del producto
Fusible Littelfuse LLSRK60
Fusibles de la serie Littelfuse LLSRK sin usar. Clasificación actual: 60, Voltaje (CA): 600. Voltaje (CC): 300. Clasificación de interrupción: 300 Ka a 600 V.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: MGS84
- Fabricante: Littelfuse
- Modelo: LSSRK60
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 5
- Ancho (pulgadas): 2
- Altura (pulgadas): 2
- Peso libras): 2
- # de piezas para envío: 2
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
- Producto comprado en: Produce Industry
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!