Bomba portátil G & H de 2 HP Modelo 76-11-12692

Bomba portátil G & H de 2 HP Modelo 76-11-12692

Bomba Centrífuga Sanitaria G&H. Modelo 76-11-12692, S/N GLH2B JCWC, entrada de 2 pulgadas, salida de 2 pulgadas, cabezal de abrazadera de acero inoxidable. Motor eléctrico Baldor modelo TA04566, S/N 35E362872, 2 hp, 1,725 ​​rpm, 230-460 voltios, 6.2-3.1 amperios, trifásico. Dimensiones totales 16 pulgadas de ancho x 37 pulgadas de largo x 35 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HDPH184.3
  • Fabricante: G & H
  • Modelo: 76-11-12692
  • Número de serie: GLH2B JCWC

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba portátil G & H de 2 HP Modelo 76-11-12692