- Detalles del producto
Bomba de desplazamiento positivo G & H 2020A
Bomba de desplazamiento positivo G&H. Modelo: GHP-2020A. Número de serie: 84-6-005. Clasificación sanitaria 3-A. Desplazamiento: 16,9 gal/100 rpm. Esta gama de bombas ha sido diseñada para bombear una variedad de viscosidades, desde agua hasta aplicaciones semisólidas. Son adecuados tanto para líquidos homogéneos como para líquidos con partículas/sólidos en suspensión. Entradas/salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. accesorios roscados. Dimensiones totales: 17-1/2 pulgadas de largo x 9 pulgadas de ancho x 11 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: 55.SACH108.3
- Fabricante: G & H
- Modelo: 2020A
- Número de serie: 84-6-005
Detalles de la bomba
- Tipo de bomba: Positive Displacement
- RPM de velocidad máxima: 100
- # Sumideros/Puntos de venta: 2
- Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
- Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 2
- Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
- Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- RPM del motor: 885
- Voltaje del motor: 220/440
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 17.5
- Ancho (pulgadas): 9
- Altura (pulgadas): 11
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
HDPH253A.16a
Solo queda 1 unidad

SIBI147G.10
Solo queda 1 unidad

DCBJ188B.1a
Solo queda 1 unidad