- Detalles del producto
Bomba centrífuga G & H modelo 76-11-1292
Bomba centrífuga G&H. Modelo 76-11-1292. NUMERO DE SERIE GLH2BJCWC. Entrada 1-1/2 pulg. Salida 2 pulg. 1725 RPM, 30 GPM, cabezal de 8 pulg. Motor eléctrico Baldor N.º de catálogo M7037T 2 hp, 230/460 voltios, 6,2/3,1 amperios, 60 Hz. Caja de inicio/parada Allen-Bradley. Dimensiones totales 17 pulgadas de ancho x 38 pulgadas de largo x 35 pulgadas de alto. Incluye carrito.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: HDPH184A.7
- Fabricante: G & H
- Modelo: 76-11-1292
- Número de serie: GLH2BJCWC