Bomba de desplazamiento positivo G & H

Bomba de desplazamiento positivo G & H

1994 Bomba de desplazamiento positivo G & H. Modelo: 622P. Número de serie: 94-9-4665A. Capacidad nominal: 135 gpm. Desplazamiento nominal: 14,6 gal/100 rev. Velocidad máxima: 1000 rpm. Sellos mecánicos dobles. Motor industrial Baldor, 5 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 15-13,2/6,6 amperios, 60 Hz, trifásico. Variador de velocidad Reliance, relación: 7,6, velocidad máxima: 550 rpm, velocidad mínima: 55 rpm (final). Entradas/salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea Q. Rotores de acero inoxidable y puertos verticales. La bomba lobular rotativa de desplazamiento positivo GHPD fue diseñada para satisfacer necesidades de procesamiento específicas en las industrias láctea, alimentaria, química, farmacéutica y biotecnológica. Cuando funciona a velocidades óptimas, esta bomba proporciona un manejo suave de productos viscosos y similares al agua. Dimensiones totales: 4 pies 8 pulgadas de largo x 1 pie 8 pulgadas de ancho x 3 pies 2 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: ATE003.
  • Fabricante: G & H
  • Modelo: 622P
  • Número de serie: 94-9-4665A

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba de desplazamiento positivo G & H