Gabinete de acero inoxidable con panel de control

Gabinete de acero inoxidable con panel de control

Gabinete de acero inoxidable con panel de control. Brazo pivotante. Longitud del brazo: 3 pies 2 pulgadas Dimensiones interiores: 29-1/2 pulgadas de largo x 15-1/2 pulgadas de ancho x 41-1/2 pulgadas de alto Dimensiones totales: 3 pies 11 pulgadas de largo x 2 pies de ancho x 5 pies 11 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DPPE5046.1a
  • Fabricante: E-Pak

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Gabinete de acero inoxidable con panel de control
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente