- Detalles del producto
Gabinete de almacenamiento de cilindros con capacidad para 17 cilindros
Diseño seguro de acero totalmente soldado, tapa de acero sólido y laterales de malla de acero de calibre 13. Las almohadillas para los pies tienen orificios para montarlas en el piso y un cerrojo para candado. Aprobado por OSHA.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: OTIS118
- Fabricante: Not Provided
- Modelo: Not Provided
- Número de serie: Not Provided
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 60
- Ancho (pulgadas): 30
- Altura (pulgadas): 66
- Peso libras): 296
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!