Gabinete de laboratorio de metal Kewaunee Scientific Corporation Kem

Gabinete de laboratorio de metal Kewaunee Scientific Corporation Kem

Gabinete de laboratorio de Kewaunee Scientific Corporation. Modelo: Kem Metal. Construido de acero pintado con una tapa de resina epoxi que ha sido especialmente compuesta y curada para proporcionar propiedades óptimas de resistencia física y química requeridas de las mesas de laboratorio de alta resistencia que resistirán los ataques químicos de los reactivos de laboratorio utilizados normalmente. Este gabinete cuenta con (2) cajones, cada uno con dimensiones: 1 pie. 8 pulgadas de largo x 1 pie. 6 pulgadas de ancho. x 5-1/2 pulg. de alto. (1) gabinete de doble puerta con dimensiones de almacenamiento: 3 pies 10-1/2 pulg. de largo x 1 pie. 8 pulgadas de ancho x 1 pie. 7 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 3 pies 11 pulgadas de largo x 2 pies de ancho x 3 pies 1 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: MASH051
  • Fabricante: Kewaunee Scientific Corporation
  • Modelo: Kem Metal

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Gabinete de laboratorio de metal Kewaunee Scientific Corporation Kem
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente