Gabinete de laboratorio de metal Kewaunee Scientific Corporation Kem

Gabinete de laboratorio de metal Kewaunee Scientific Corporation Kem

Gabinete de laboratorio de Kewaunee Scientific Corporation. Modelo: Kem Metal. Construido de acero pintado con una tapa de resina epoxi que ha sido especialmente compuesta y curada para proporcionar propiedades óptimas de resistencia física y química requeridas de las mesas de laboratorio de alta resistencia que resistirán los ataques químicos de los reactivos de laboratorio utilizados normalmente. Este gabinete cuenta con (1) cajón con dimensiones: 2 pies 6-1/2 pulgadas de largo x 1 pie. 6 pulgadas de ancho x 5-1/2 pulgadas de alto (1) gabinete de puerta con dimensiones de almacenamiento: 2 pies 11 pulgadas de largo x 1 pie 9-1/2 pulgadas de ancho x 1 pie 9 pulgadas. H. Dimensiones totales: 2 pies 11 pulgadas de largo x 2 pies de ancho x 3 pies 1 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: MASH054
  • Fabricante: Kewaunee Scientific Corporation
  • Modelo: Kem Metal

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 35
  • Ancho (pulgadas): 24
  • Altura (pulgadas): 37

Detalles adicionales del producto

Gabinete de laboratorio de metal Kewaunee Scientific Corporation Kem
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente