Gabinete de panel de control de acero inoxidable

Gabinete de panel de control de acero inoxidable

Gabinete de panel de control de acero inoxidable con sistema de PC industrial Cutler-Hammer serie D7L. Modelo: D7DBA15STAIXXX. Número de serie: 36600-005. (1) Pantalla táctil de 17 pulgadas de ancho x 13-1/2 pulgadas de alto. Fuente de alimentación: 120/230 V, 0,4 amperios, 50/60 Hz, 25 Watts. Dimensiones totales: 2 pies 3 pulgadas de largo x 2 pies 1-1/2 pulgadas de ancho x 5 pies 1 pulgada de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DTTC2075.
  • Fabricante: Not Specified
  • Modelo: D7DBA15STAIXXX
  • Número de serie: 36600-005

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Gabinete de panel de control de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Ahorrar 9%
Panel de control de acero inoxidableStainless Steel Control Panel Not Specified
Ahorrar 9%
Gabinetes de control eléctrico de acero inoxidableGabinetes de control eléctrico de acero inoxidable
Ahorrar 9%
Gabinetes de control eléctrico de acero inoxidableGabinetes de control eléctrico de acero inoxidable
Ahorrar 9%
Gabinetes de control eléctrico de acero inoxidableGabinetes de control eléctrico de acero inoxidable
Ahorrar 9%
Gabinetes de control eléctrico de acero inoxidableGabinetes de control eléctrico de acero inoxidable
Ahorrar 9%
Gabinetes de control eléctrico de acero inoxidableGabinetes de control eléctrico de acero inoxidable
Ahorrar 9%
Gabinetes de control eléctrico de acero inoxidableGabinetes de control eléctrico de acero inoxidable
Ahorrar 9%
Panel de control eléctrico de acero inoxidableStainless Steel Electric Control Panel Not Specified
Ahorrar 9%
Gabinetes de control eléctrico de acero inoxidableGabinetes de control eléctrico de acero inoxidable

Visto recientemente

Ahorrar 9%
Recirculador de refrigeración del sistema de agua NeslabNeslab Water System Refrigeration Recirculator Neslab
Agotado