Gabinetes de control eléctrico de acero inoxidable

Gabinetes de control eléctrico de acero inoxidable

(2) Gabinetes de control eléctrico de acero inoxidable. Dimensiones totales: 6 pulgadas de largo x 3-1/2 pulgadas de ancho x 6 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DTTC2141-01
  • Fabricante: Not Specified

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 6
  • Ancho (pulgadas): 3.5
  • Altura (pulgadas): 6

Detalles adicionales del producto

Gabinetes de control eléctrico de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente