Gabinetes de control eléctrico de acero inoxidable

Gabinetes de control eléctrico de acero inoxidable

Gabinete de control eléctrico de acero inoxidable. Dimensiones totales: 8 pulgadas de largo x 5 pulgadas de ancho x 8 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DTTC2141-05
  • Fabricante: Not Specified

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 8
  • Ancho (pulgadas): 5
  • Altura (pulgadas): 8

Detalles adicionales del producto

Gabinetes de control eléctrico de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente