Sinfín de Tornillo de Acero Galvanizado (132 X 12)

Sinfín de Tornillo de Acero Galvanizado (132 X 12)

Sinfín de tornillo de acero galvanizado. Diámetro del tornillo: 12 pulg. Paso: 12 pulg. Material: Acero galvanizado. Longitud: 132 pulg. Motor Baldor: HP: 1 1/2, Marco: 145T, Voltios: 208-230/460, RPM: 1740, Hz: 60. Reductor de velocidad Dodge: Tamaño: SCXT125. Número de pieza: 351164 EA. Clasificación de clase: 4,64 HP a 2179 RPM. Velocidad máxima de entrada: 2179. Relación: 25,64.

Product Details

  • Cantidad en stock: RDY33

Conveyor Details

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 1
  • Motor Manufacturer: Baldor
  • Motor RPM: 1,740
  • Motor Voltage: 208-230/460
  • Motor Amps: 4.5-4.2/2.1
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3
  • Motor Frame Size: 145T

Dimensions:

  • Length (Inches): 132
  • Width (Inches): 15
  • Height (Inches): 38
  • Weight (LBS): 650
  • # of Pieces for Shipping: 1

Additional Product Details

  • Year Removed from Production: 2023
  • Spec Sheet Available: No
  • Previously Used With: Ice

Sinfín de Tornillo de Acero Galvanizado (132 X 12)


Precio:
$0