Sinfín de tornillo de acero galvanizado (149 pulg. X 12 pulg. 3 HP)

Sinfín de tornillo de acero galvanizado (149 pulg. X 12 pulg. 3 HP)

Sinfín de acero galvanizado. Diámetro del tornillo: 12 pulg. Tamaño de paso: 12 pulg. Dimensiones estimadas de la unidad: 149 pulgadas de largo x 18 pulgadas de ancho. Motor de engranajes Dodge - Tamaño: C115. Relación: 15,35. Velocidad máxima de entrada: 2149. Motor de CA eléctrico Reliance - HP: 3, RPM: 1730, Voltios: 230/460, Hz: 60, Ph: 3, Amperios: 9,20/4,60. Adjunto: TEFC.

Product Details

  • Cantidad en stock: RDY47

Conveyor Details

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 1
  • If Multiple Motors, Motor Descriptions vs specs: Reliance/Dodge Gear Motor.
  • Motor Manufacturer: Reliance
  • Motor Horsepower(HP): 3
  • Motor RPM: 1,730
  • Motor Voltage: 230/460
  • Motor Amps: 9.20/4.60
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3
  • Motor Frame Size: 0182T

Dimensions:

  • Length (Inches): 149
  • Width (Inches): 18
  • Height (Inches): 25
  • Weight (LBS): 550
  • # of Pieces for Shipping: 1

Additional Product Details

  • Year Removed from Production: 2023
  • Spec Sheet Available: No

Sinfín de tornillo de acero galvanizado (149 pulg. X 12 pulg. 3 HP)


Precio:
$0