Sinfín de tornillo de acero galvanizado (149 pulg. X 18 pulg. 5 HP)

Sinfín de tornillo de acero galvanizado (149 pulg. X 18 pulg. 5 HP)

Sinfín de tornillo de acero galvanizado. Diámetro del tornillo: 12 pulg. Tamaño de paso: 12 pulg. Dimensiones estimadas de la unidad: 149" L x 18" W x 35" H. Marathon/Dodge Gear Drive - Estructura: 184T, HP: 5, Ph: 3, RPM: 1745, Hz: 60, Voltios: 230/460, Amperios: 13,2/6,6.

Product Details

  • Cantidad en stock: RDY46

Conveyor Details

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 1
  • If Multiple Motors, Motor Descriptions vs specs: Marathon/Dodge Gear Drive.
  • Motor Horsepower(HP): 5
  • Motor RPM: 1,743
  • Motor Voltage: 230/460
  • Motor Amps: 13.2/6.6
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3
  • Motor Frame Size: 184T

Dimensions:

  • Length (Inches): 149
  • Width (Inches): 18
  • Height (Inches): 25
  • Weight (LBS): 550
  • # of Pieces for Shipping: 1

Additional Product Details

  • Year Removed from Production: 2023
  • Spec Sheet Available: No
  • Known Issues or Problems: Missing motor belts

Sinfín de tornillo de acero galvanizado (149 pulg. X 18 pulg. 5 HP)


Precio:
$0