Sinfín de tornillo de acero galvanizado (242 x 9 pulgadas de diámetro)

Sinfín de tornillo de acero galvanizado (242 x 9 pulgadas de diámetro)

Sinfín de tornillo de acero galvanizado. Diámetro del tornillo: 9 pulg. Tamaño de paso: 9 pulg. Dimensiones estimadas de la unidad: 242" L x 13" W x 15" H.

Product Details

  • Cantidad en stock: RDY48

Conveyor Details

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 1
  • If Multiple Motors, Motor Descriptions vs specs: Missing the data plate.
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3

Dimensions:

  • Length (Inches): 242
  • Width (Inches): 13
  • Weight (LBS): 450
  • # of Pieces for Shipping: 1

Additional Product Details

  • Year Removed from Production: 2023
  • Spec Sheet Available: No
  • Previously Used With: Ice
  • Product Purchased From: Ready Ice
  • Known Issues or Problems: The drive and motor are missing the data plates.

Sinfín de tornillo de acero galvanizado (242 x 9 pulgadas de diámetro)


Precio:
$0