Barrena de tornillo de acero galvanizado (360 pulg. X 14 pulg. Diámetro del tornillo: 9 pulg.)

Barrena de tornillo de acero galvanizado (360 pulg. X 14 pulg. Diámetro del tornillo: 9 pulg.)

Sinfín de tornillo de acero galvanizado. Diámetro del tornillo de la barrena: 9 pulg. Paso del tornillo de la barrena: 9 pulg. Dimensiones estimadas de la barrena: 360" de largo x 14" de ancho.

Product Details

  • Cantidad en stock: RDY49

Conveyor Details

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? No

Dimensions:

  • Length (Inches): 360
  • Width (Inches): 14
  • Height (Inches): 18
  • Weight (LBS): 550
  • # of Pieces for Shipping: 1

Additional Product Details

  • Year Removed from Production: 2023
  • Spec Sheet Available: No
  • Previously Used With: Ice
  • Known Issues or Problems: Missing Motor and Drive. Has visible holes from rust. Plastic and Foam Patches.

Barrena de tornillo de acero galvanizado (360 pulg. X 14 pulg. Diámetro del tornillo: 9 pulg.)


Precio:
$0