Sinfín de tornillo de acero galvanizado (360 pulg. X 9 pulg. 5 HP)

Sinfín de tornillo de acero galvanizado (360 pulg. X 9 pulg. 5 HP)

Sinfín de tornillo de acero galvanizado. Diámetro del tornillo: 9 pulg. Tamaño de paso: 9 pulg. Dimensiones totales estimadas: 360" de largo x 14" de ancho x 35" de alto. Transmisión por engranajes Dodge - Relación: 15,35. Motor industrial Baldor: HP: 5, voltios: 208-230/ 460. Amperios: 15-13,2/6,6 RPM: 1725, Hz: 60.

Product Details

  • Cantidad en stock: RDY34

Conveyor Details

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 1
  • Motor Manufacturer: Baldor
  • Motor Horsepower(HP): 5
  • Motor RPM: 1,725
  • Motor Voltage: 208-230/460
  • Motor Amps: 15-13.2/6.6
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3
  • Motor Frame Size: 184T

Dimensions:

  • Length (Inches): 360
  • Width (Inches): 14
  • Height (Inches): 35
  • Weight (LBS): 1,500
  • # of Pieces for Shipping: 1

Additional Product Details

  • Year Removed from Production: 2023
  • Spec Sheet Available: No
  • Previously Used With: Ice
  • Product Purchased From: Ready Ice

Sinfín de tornillo de acero galvanizado (360 pulg. X 9 pulg. 5 HP)


Precio:
$0