Sinfín de tornillo de acero galvanizado (432 x 12 pulgadas, 7,5 HP)

Sinfín de tornillo de acero galvanizado (432 x 12 pulgadas, 7,5 HP)

Sinfín de tornillo de acero galvanizado. Diámetro del tornillo: 12 pulg. Tamaño de paso: 12 pulg. Dimensiones totales de la unidad: 432" de largo x 12" de ancho x 35" de alto. Motor de CA Lincoln - Estructura: 213T, RPM: 1745, HP: 7,5, Voltios: 230/460, Amperios: 20,4/10,2.

Product Details

  • Cantidad en stock: RDY35

Conveyor Details

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 1
  • Motor Manufacturer: Lincoln
  • Motor Horsepower(HP): 7.5
  • Motor RPM: 1,745
  • Motor Voltage: 230/460
  • Motor Amps: 20.4/10.2
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3
  • Motor Frame Size: 213T

Dimensions:

  • Length (Inches): 432
  • Width (Inches): 12
  • Height (Inches): 35
  • Weight (LBS): 950
  • # of Pieces for Shipping: 1

Additional Product Details

  • Year Removed from Production: 2023
  • Spec Sheet Available: No
  • Previously Used With: Ice
  • Product Purchased From: Ready Ice

Sinfín de tornillo de acero galvanizado (432 x 12 pulgadas, 7,5 HP)


Precio:
$0