Transportador de tornillo sinfín de acero galvanizado - 2 HP

Transportador de tornillo sinfín de acero galvanizado - 2 HP

Transportador de tornillo de acero galvanizado. Horizontal. Diámetro del tornillo: 12 pulgadas. Longitud del tornillo: 192 pulgadas. Impulsado por un motor Siemens de 3 HP y un motor de engranaje eléctrico Dodge Reliance. Motor eléctrico Siemens: HP: 3, AMPS: 7.9/4.0, RPM: 1730, Voltios: 230/460, HZ: 60, PH:3, SF: 1.15, Marco: 182T. Motor de accionamiento Dodge Reliance: Tamaño: SCXT125, Número de pieza: 551164NS. Velocidad de entrada: 2179 RPM. Relación: 25,64. Dimensiones generales de envío (pulg): 138 largo x 19 ancho x 32. Dimensiones del conducto (pulg): 98 largo x 19 ancho.

Product Details

  • Cantidad en stock: HSR14

Conveyor Details

  • Conveyor Type: Screw Conveyor

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 1
  • Motor Manufacturer: SIEMENS
  • Motor Horsepower(HP): 3
  • Motor RPM: 1,730
  • Motor Voltage: 230/460
  • Motor Amps: 7.9/4.0
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3
  • Motor Frame Size: 182T

Dimensions:

  • Length (Inches): 138
  • Width (Inches): 19
  • Height (Inches): 32
  • Weight (LBS): 950
  • # of Pieces for Shipping: 1

Additional Product Details

  • Spec Sheet Available: No

Transportador de tornillo sinfín de acero galvanizado - 2 HP


Precio:
$0