Transportador de tornillo sinfín de acero galvanizado - 2 HP

Transportador de tornillo sinfín de acero galvanizado - 2 HP

Transportador de tornillo de acero galvanizado. Horizontal. Diámetro del tornillo: 8 pulgadas. Longitud del tornillo: 98 pulgadas. Impulsado por un motor de 2 HP con Dodge Reliance Drive. Motor Baldor: HP: 2, Voltios: 230/460, AMPS: 5.6/2.0, RPM: 1725, Marco: 145T. Dodge Reliance Drive: Tamaño: SCXT115, Número de serie: 351163THC, RELACIÓN: 15,35. Dimensiones generales de envío (pulg): 138 largo x 19 ancho x 32. Dimensiones del conducto (pulg): 98 largo x 19 ancho.

Product Details

  • Cantidad en stock: HSR15

Conveyor Details

  • Conveyor Type: Screw Conveyor

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 1
  • Motor Manufacturer: Baldor
  • Motor Horsepower(HP): 2
  • Motor RPM: 1,725
  • Motor Voltage: 230/460
  • Motor Amps: 5.6/20
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3
  • Motor Frame Size: 145T

Dimensions:

  • Length (Inches): 138
  • Width (Inches): 19
  • Height (Inches): 32
  • Weight (LBS): 950
  • # of Pieces for Shipping: 1

Additional Product Details

  • Spec Sheet Available: No

Transportador de tornillo sinfín de acero galvanizado - 2 HP


Precio:
$0