Transportador de tornillo sinfín de acero galvanizado - 3 HP

Transportador de tornillo sinfín de acero galvanizado - 3 HP

Transportador de tornillo sinfín horizontal de acero galvanizado. Dimensiones totales del conducto (pulg.): 200. Dimensiones generales de envío (pulg.): 213 largo x 19 ancho x 33 alto. Longitud del tornillo: 190 pulgadas. Impulsado por un motor industrial Baldor de 3 HP con motor Dodge Reliance. Motor industrial Baldor: HP: 3, Voltios: 208-230/460, AMPS: 8.3-8.3/4.1, RPM: 1750, Marco: 183T, HZ: 60, PH:3. Dodge Reliance Drive: Tamaño: SCKT215A, Número de serie: 65GV152351452, Relación: 14,1. Diámetro de la barrena: 12 pulgadas. Paso: 12 pulgadas. 13 pulgadas de ancho x 195 pulgadas.

Product Details

  • Cantidad en stock: HSR13

Conveyor Details

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 1
  • Motor Manufacturer: Baldor
  • Motor Horsepower(HP): 3
  • Motor RPM: 1,750
  • Motor Voltage: 208-230/460
  • Motor Amps: 8.3/4.1
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3
  • Motor Frame Size: 183T

Dimensions:

  • Length (Inches): 213
  • Width (Inches): 19
  • Height (Inches): 33
  • Weight (LBS): 1,050
  • # of Pieces for Shipping: 1

Additional Product Details

  • Spec Sheet Available: No

Transportador de tornillo sinfín de acero galvanizado - 3 HP


Precio:
$0