Sinfines de tornillo de acero galvanizado

Sinfines de tornillo de acero galvanizado

Cuatro sinfines de tornillo de acero galvanizado. (1) Sinfín de tornillo - Diámetro del tornillo: 6 pulg. Tamaño de paso: 6 pulg. Longitud: 65 pulg. (2) Sinfín de tornillo: Diámetro del tornillo: 9 pulg. Tamaño de paso: 9 pulg. Longitud: 125 pulg. (3) Tornillo Barrena: Diámetro del tornillo: 9 pulg. Tamaño de paso: 9 pulg. Tamaño de longitud: 193 pulg. (4) Barrena de tornillo: Diámetro del tornillo: 9 pulg. Tamaño de paso: 9 pulg. Longitud: 303 pulg.

Product Details

  • Cantidad en stock: RDY20

Conveyor Details

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 3
  • If Multiple Motors, Motor Descriptions vs specs: (1) - General Electric/Dayton: HP: 1, RPM: 1725, Volt: 230/460, Ph: 3. Hz: 60. Input Hp: 0.5, Output Torque: 478. Ratio: 29. (2) - Weg/Speed Reducer - RPM: 1730, Volts: 208-230/460, Amps: 4.21/2.11. Hz: 60. (3) Reliance Motor - RPM: 1730, HP: 2, Volts: 230/460, Hz: 60.

Dimensions:

  • Length (Inches): 308
  • Width (Inches): 48
  • Height (Inches): 52
  • Weight (LBS): 1,500
  • # of Pieces for Shipping: 4

Additional Product Details

  • Year Removed from Production: 2023
  • Spec Sheet Available: No
  • Previously Used With: Ice
  • Product Purchased From: Ready Ice

Sinfines de tornillo de acero galvanizado


Precio:
$0