Transportador de tornillo de acero galvanizado - 12 pulg.

Transportador de tornillo de acero galvanizado - 12 pulg.

Transportador de tornillo sin fin de acero galvanizado. Diámetro del tornillo: 12 pulgadas. Longitud del tornillo: 23 pies. Motor eléctrico Nord: 3 HP, 230/460V, 1705 RPM, TEFC, 60 Hz, trifásico. Relación de transmisión de reducción de engranajes: 16,53 (103 RPM finales). Descarga: 12 pulgadas cuadradas.

Product Details

  • Cantidad en stock: EZPR11
  • Manufacturer: Not Specified

Conveyor Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Transportador de tornillo de acero galvanizado - 12 pulg.